Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube ohne Reissverschluss transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94974
Hersteller:
     Bio Green
Herst.-Nr.:
     RX 120-GIB-T
EAN/GTIN:
     5055320001300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckhaube Gitterbehälter
Abdeckhaube Gitterbox
Gitterbehälterabdeckhaube
abdeckhaube gitterbox bio green

Extrem reissfest durch 3-lagig über Kreuz laminierte Folie. Hitzeversiegelt und mit geschweissten Nähten. 5 Jahre Garantie auf UV- und Wasserbeständigkeit. Mit oder ohne Reissverschlüsse lieferbar. Abdeckhauben ohne Reissverschluss auch als Einlegesack zu verwenden.

  • Material: Polyethylen
  • Qualität: ca. 90 g/qm
  • Masse: L 1250 x B 850 x H 980 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Recyclebar:
Ja
Befestigungsösen:
Ja
UV-Schutz:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Reissverschluss:
Nein
Material:
Polyethylen-Folie (PE-Folie)
Materialstärke:
90 g/m²
Höhe:
980 mm
Fläche:
02. Mrz m²
Frostsicher:
Nein
Gewicht:
0.720 kg
Breite:
850 mm
Länge:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckhaube gitterbehälter, 94974, 94974-SW81, Abdeckplane, Abdeckhaube, Gitterboxplane, Plane, Flanschabdeckkappe, Rohrverschlussbecher, Kegelstopfen (Kunststoff, m. Kragen), Transportschutzverpackung (Kunststoff)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 25,29*
€ 34,70*
€ 5,95*
ab € 25,05*
€ 34,84*
7 Tage
6
€ 5,99*
ab € 25,48*
€ 35,50*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 26,89*
€ 36,39*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 33,75*
€ 44,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bio Green
RX120-GIB-R/T
ab € 26,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.