Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-95050 Herst.-Nr.: 552100 WEISS EAN/GTIN: 7322540349184 |
| | |
|
| | |
| Aus robustem, flexiblem Kunststoff. Jederzeit nachfüllbar, hohe Kapazität. Mit Sichtfenster. Reduzierter, hygienischer Verbrauch durch Einzelblattentnahme. Mit Überfüllungsschutz, abschliessbar oder per Druckknopf zu öffnen. - Masse: B 302 x H 295 x T 101 mm
TORK Multifold Handtuchsystem (H2)
- Einzeltuchentnahme reduziert den Verbrauch
- Handtuch wird bereits voll entfaltet entnommen
- extra grosse Handtücher (bis zu 34 cm!)
- Hygienisch: Nur das jeweils eigene Tuch wird berührt
- Tücher sind mehrfach ineinandergelegt = geringe Spendertiefe
- jederzeit und einfach nachzufüllen
- Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
- Überfüllungsschutz
- innovative und hygienische Spenderöffnung
- qualitativ hochwertige Papierqualitäten mit hoher Saugkraft und Nassfestigkeit
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Material: | Kunststoff | Füllmenge: | 150 Blatt | Höhe: | 295 mm | Gewicht: | 0.831 kg | Sichtfenster: | Ja | Tiefe: | 101 mm | Breite: | 302 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 25,60* | € 32,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 30,16* | € 37,80* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 30,35* | € 37,81* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 29,76* | € 38,10* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,71* | € 49,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|