Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender Interfold, gross weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95051
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     552000 WEISS
EAN/GTIN:
     7322540349122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer

Aus robustem, flexiblem Kunststoff. Jederzeit nachfüllbar, hohe Kapazität. Mit Sichtfenster. Reduzierter, hygienischer Verbrauch durch Einzelblattentnahme. Mit Überfüllungsschutz, abschliessbar oder per Druckknopf zu öffnen.

  • Masse: B 302 x H 444 x T 102 mm


TORK Multifold Handtuchsystem (H2)

  • Einzeltuchentnahme reduziert den Verbrauch
  • Handtuch wird bereits voll entfaltet entnommen
  • extra grosse Handtücher
  • Hygienisch: Nur das jeweils eigene Tuch wird berührt
  • Tücher sind mehrfach ineinandergelegt = geringe Spendertiefe
  • jederzeit und einfach nachzufüllen
  • Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
  • Überfüllungsschutz
  • innovative und hygienische Spenderöffnung
  • qualitativ hochwertige Papierqualitäten mit hoher Saugkraft und Nassfestigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material:
Kunststoff
Füllmenge:
250 Blatt
Höhe:
444 mm
Gewicht:
1.178 kg
Sichtfenster:
Ja
Tiefe:
102 mm
Breite:
302 mm
Weitere Suchbegriffe: Füllstandsanzeige für Fässer, Hand-Tuch, Handtuch, Handtücher, Reisehandtuch, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender, 95051, 95051-SW81, Handtuchpapierspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Seifenspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (52)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 36,72*
€ 43,35*
2 Tage
35
€ 2,90*
ab € 37,83*
€ 44,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,08*
€ 46,05*
€ 5,50*
ab € 40,46*
€ 49,56*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 70,76*
€ 82,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
100297
ab € 2,24*
Zubehör
Tork
120289
ab € 47,24*
Zubehör
Tork
471093
ab € 44,64*
Zubehör
Tork
129089
ab € 60,95*
Zubehör
Tork
100288
ab € 71,49*
Zubehör
Tork
120288
ab € 45,24*
Zubehör
Tork
150299
ab € 30,73*
Zubehör
k.A.
120288/1450071
ab € 145,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.