Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender Interfold, mini, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95052
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     552108 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     7322540349191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Aus robustem, flexiblem Kunststoff. Jederzeit nachfüllbar, hohe Kapazität. Mit Sichtfenster. Reduzierter, hygienischer Verbrauch durch Einzelblattentnahme. Mit Überfüllungsschutz, abschliessbar oder per Druckknopf zu öffnen.

  • Masse: B 302 x H 295 x T 101 mm


TORK Multifold Handtuchsystem (H2)

  • Einzeltuchentnahme reduziert den Verbrauch
  • Handtuch wird bereits voll entfaltet entnommen
  • extra grosse Handtücher (bis zu 34 cm!)
  • Hygienisch: Nur das jeweils eigene Tuch wird berührt
  • Tücher sind mehrfach ineinandergelegt = geringe Spendertiefe
  • jederzeit und einfach nachzufüllen
  • Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
  • Überfüllungsschutz
  • innovative und hygienische Spenderöffnung
  • qualitativ hochwertige Papierqualitäten mit hoher Saugkraft und Nassfestigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Füllmenge:
150 Blatt
Höhe:
295 mm
Gewicht:
0.810 kg
Sichtfenster:
Ja
Tiefe:
101 mm
Breite:
302 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, tork handtuchspender schwarz, falthandtuchspender tork, falthandtuchspender, 95052, 95052-SW81, Handtuchpapierspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Seifenspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,27*
€ 39,30*
€ 4,95*
ab € 30,35*
€ 39,31*
€ 5,50*
ab € 29,76*
€ 39,61*
362 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,26*
€ 40,51*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 40,77*
€ 52,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
100297
ab € 2,24*
Zubehör
Tork
120289
ab € 47,24*
Zubehör
Tork
471093
ab € 44,27*
Zubehör
Tork
129089
ab € 63,71*
Zubehör
Tork
100288
ab € 57,71*
Zubehör
Tork
120288
ab € 2,33381*
Zubehör
Tork
150299
ab € 30,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.