Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK- Spender Mini für Innenabrollung, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95067
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     558000 WEISS
EAN/GTIN:
     7322540349344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender

Aus schlagfestem Kunststoff. Mit Vorratsanzeige. Abschliessbar. Abreisskante aus Edelstahl. Dosierbare Blattlänge.

  • Masse: T 165 x B 174 x H 321 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material:
Kunststoff
Füllmenge:
2354 Blatt
Höhe:
321 mm
Gewicht:
0.827 kg
Sichtfenster:
Nein
Tiefe:
165 mm
Breite:
174 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork handtuchspender, putztuch spender, papier-wischtücher weiß, 95067, 95067-SW81, Handtuchpapierspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,00*
ab € 30,44*
€ 38,70*
€ 4,00*
ab € 30,58*
€ 38,72*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 29,74*
€ 38,74*
2 Tage
24
€ 2,90*
ab € 31,66*
€ 40,12*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 31,78*
€ 40,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
100130
ab € 5,24*
Zubehör
Tork
473252
ab € 40,56*
Zubehör
Tork
120123
ab € 3,69455*
Zubehör
Tork
101221
ab € 5,6291*
Zubehör
k.A.
120123/1450086
ab € 95,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.