Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stufendoppelleiter mit Rollen, 2 x 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95464
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124869
EAN/GTIN:
     4009199124869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Alu-Stufendoppelleiter mit Rollen ist beidseitig besteigbar. 2 starke Gurte mit verschraubten Laschen verhindern ein ungewolltes Auseinanderklappen. Die stabilen, mehrfach verschraubten Aluminiumgelenke machen die Leiter besonders widerstandsfähig. Die profilierten Stufen sind fest mit den Holmen verbördelt. 4 rutschsichere Zweikomponenten-Fussstopfen verhindern das ungewollte Wegrutschen der Leiter. 4 selbstarretierende Bockrollen sorgen für die nötige Flexibilität.

  • Stufentiefe: 80 mm
  • 2 x 3 Stufen: Leiterhöhe: ca. 0,70 m, Arbeitshöhe bis ca.: 2,25 m
  • 2 x 4 Stufen: Leiterhöhe: ca. 0,95 m, Arbeitshöhe bis ca.: 2,5 m
  • 2 x 5 Stufen: Leiterhöhe: ca. 1,20 m, Arbeitshöhe bis ca.: 2,7 m
  • 2 x 6 Stufen: Leiterhöhe: ca. 1,40 m, Arbeitshöhe bis ca.: 2,95 m
  • 2 x 7 Stufen: Leiterhöhe: ca. 1,65 m, Arbeitshöhe bis ca.: 3,2 m
  • 2 x 8 Stufen: Leiterhöhe: ca. 1,90 m, Arbeitshöhe bis ca.: 3,4 m
  • 2 x 10 Stufen: Leiterhöhe: ca. 2,35 m, Arbeitshöhe bis ca.: 3,9 m
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Rollstopp Automatik
Geländer:
Nein
Material Leiter:
Aluminium
Tritttiefe:
80 mm
Tiefe:
2050 mm
Arbeitshöhe:
3,4 m
Stufen:
2 x 8
Norm:
EN 131
Ausführung Leiter:
Doppelstufenstehleiter
Anzahl Sprossen:
2x8
Höhe:
01. Sep m
Traglast max.[kg]:
150 kg
Gewicht:
12,9 kg
Holmlänge:
02. Mai m
Breite:
760 mm
Höhe Podest:
01. Apr m
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu, alu stehleiter, stufen-stehleiter krause, 95464, 95464-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Aluminiumstufenstehleiter, Klapptrittleiter, Haushaltsleiter, Treppenleiter, Doppelstufenstehleiter, Leiter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,95*
€ 393,89*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,33*
€ 409,17*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 360,77*
€ 419,97*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 362,53*
€ 421,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 518,99*
€ 593,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,24*
€ 705,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,90*
€ 698,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,96*
€ 680,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,40*
€ 660,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,99*
€ 617,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.