Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEHRSI--Plattformleiter, 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95539
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     6757010105
EAN/GTIN:
     4251056703261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

Die leicht zusammenklappbare Plattformleiter aus der MEHRSI--Serie ist einseitig besteigbar und garantiert eine hohe Stabilität dank der verstärkten Holmdimensionierung. Die Holme verfügen über einen Kratz- und Scheuerschutz. Die Leiter ist mit einer sehr grossen Ablageschale mit Eimerhaken, Wanne für Kleinteile und Einstecklöcher für Werkzeuge sowie einem integrierten, beidseitigen Handlauf ausgestattet. Das Steigteil besitzt 85 mm tiefe rutschhemmende Stufen. Die zug- und druckfesten Spreizsicherungen schieben sich automatisch in Sicherheitsstellung.

  • Material: Leichtmetall
  • Geprüft nach Euronorm DIN EN 131
  • Stufentiefe: 85 mm
  • Plattform (B/L): 440 x 400 mm


4 Stufen: Höhe: 1750 mm, Plattformhöhe: 950 mm , Gewicht: 9,5 kg
5 Stufen: Höhe: 2000 mm, Plattformhöhe: 1170 mm, Gewicht: 11 kg
6 Stufen: Höhe: 2200 mm, Plattformhöhe: 1400 mm, Gewicht: 12 kg
8 Stufen: Höhe: 2700 mm, Plattformhöhe: 1870 mm, Gewicht: 14 kg
10 Stufen: Höhe: 3150 mm, Plattformhöhe: 2330 mm, Gewicht: 16,5 kg
12 Stufen: Höhe: 3600 mm, Plattformhöhe: 2790 mm, Gewicht: 19 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Ablageschale
Geländer:
Ja
Material Leiter:
Aluminium
Länge Podest:
400 mm
Breite Podest:
440 mm
Tritttiefe:
85 mm
Tiefe:
115 mm
Arbeitshöhe:
2,67 m
Stufen:
5
Norm:
EN 131
Ausführung Leiter:
Podestleiter
Anzahl Sprossen:
5
Höhe:
2 m
Traglast max.[kg]:
150 kg
Gewicht:
11 kg
Holmlänge:
02. Aug m
Breite:
670 mm
Höhe Podest:
Jan 17 m
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, haca plattformleiter, plattformleiter, plattformleiter 5stufen, 95539, 95539-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Leiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,07*
€ 843,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,57*
€ 838,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,07*
€ 824,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,12*
€ 792,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,62*
€ 723,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.