Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stufendoppelleiter, 2 x 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95546
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     120328
EAN/GTIN:
     4009199120328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Alu-Stufendoppelleiter ist beidseitig besteigbar und mit stabilen Steig- und Stützholmen aus Aluminium-Rechteckrohr ausgestattet. Dank der rutschsicheren Kunststoff-Fusskappen an den Holmenenden bietet sie sicheren Stand. Die 80 mm tiefen Alu-Stufen mit Kunststoff-Endkappen sind 6-fach vernietet und bis 150 kg belastbar.

  • Belastbarkeit: 150 kg
  • Stufentiefe: 80 mm
  • 2 x 3 Stufen: Standhöhe: ca. 200 mm, Leiterlänge: 700 mm, Gewicht: 2,5 kg, Arbeitshöhe bis ca.: 2200 mm
  • 2 x 4 Stufen: Standhöhe: ca. 400 mm, Leiterlänge: 900 mm, Gewicht: 3,5 kg, Arbeitshöhe bis ca.: 2400 mm
  • 2 x 5 Stufen: Standhöhe: ca. 650 mm, Leiterlänge: 1150 mm, Gewicht: 4,5 kg, Arbeitshöhe bis ca.: 2650 mm
  • 2 x 6 Stufen: Standhöhe: ca. 850 mm, Leiterlänge: 1400 mm, Gewicht: 5,5 kg, Arbeitshöhe bis ca.: 2850 mm
  • 2 x 7 Stufen: Standhöhe: ca. 1050 mm, Leiterlänge: 1600 mm, Gewicht: 7,0 kg, Arbeitshöhe bis ca.: 3050 mm
  • 2 x 8 Stufen: Standhöhe: ca. 1300 mm, Leiterlänge: 1850 mm, Gewicht: 8,5 kg, Arbeitshöhe bis ca.: 3300 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Geländer:
Nein
Material Leiter:
Aluminium
Tritttiefe:
80 mm
Tiefe:
700 mm
Arbeitshöhe:
2,2 m
Stufen:
2 x 3
Norm:
EN 131
Ausführung Leiter:
Doppelstufenstehleiter
Anzahl Sprossen:
2x3
Höhe:
0.65 m
Traglast max.[kg]:
150 kg
Holmlänge:
0.7 m
Breite:
430 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dekorfuß, Sockelfüsse, Sockelverstellfüsse, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, trittleiter 3 stufen, alu stehleiter, 95546, 95546-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Leiter, Treppenleiter, Doppelstufenstehleiter, Treppe, Haushaltsleiter, Klapptrittleiter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,98*
€ 67,89*
22 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 52,96*
€ 69,6047*
€ 4,80*
ab € 57,59*
€ 72,54*
2 Tage
2
€ 5,00*
ab € 57,59*
€ 72,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 90,86*
€ 114,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.