Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stufendoppelleiter, 2 x 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95549
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     120359
EAN/GTIN:
     4009199120359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Alu-Stufendoppelleiter ist beidseitig besteigbar und mit stabilen Steig- und Stützholmen aus Aluminium-Rechteckrohr ausgestattet. Dank der rutschsicheren Kunststoff-Fusskappen an den Holmenenden bietet sie sicheren Stand. Die 80 mm tiefen Alu-Stufen mit Kunststoff-Endkappen sind 6-fach vernietet und bis 150 kg belastbar.

  • Belastbarkeit: 150 kg
  • Stufentiefe: 80 mm
  • 2 x 3 Stufen: Standhöhe: ca. 200 mm, Leiterlänge: 700 mm, Gewicht: 2,5 kg, Arbeitshöhe bis ca.: 2200 mm
  • 2 x 4 Stufen: Standhöhe: ca. 400 mm, Leiterlänge: 900 mm, Gewicht: 3,5 kg, Arbeitshöhe bis ca.: 2400 mm
  • 2 x 5 Stufen: Standhöhe: ca. 650 mm, Leiterlänge: 1150 mm, Gewicht: 4,5 kg, Arbeitshöhe bis ca.: 2650 mm
  • 2 x 6 Stufen: Standhöhe: ca. 850 mm, Leiterlänge: 1400 mm, Gewicht: 5,5 kg, Arbeitshöhe bis ca.: 2850 mm
  • 2 x 7 Stufen: Standhöhe: ca. 1050 mm, Leiterlänge: 1600 mm, Gewicht: 7,0 kg, Arbeitshöhe bis ca.: 3050 mm
  • 2 x 8 Stufen: Standhöhe: ca. 1300 mm, Leiterlänge: 1850 mm, Gewicht: 8,5 kg, Arbeitshöhe bis ca.: 3300 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Geländer:
Nein
Material Leiter:
Aluminium
Tritttiefe:
80 mm
Arbeitshöhe:
2,85 m
Stufen:
2 x 6
Norm:
EN 131
Ausführung Leiter:
Doppelstufenstehleiter
Anzahl Sprossen:
2x6
Höhe:
01. Mrz m
Traglast max.[kg]:
150 kg
Holmlänge:
01. Apr m
Breite:
500 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dekorfuß, Sockelfüsse, Sockelverstellfüsse, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, montagetritt krause, 95549, 95549-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Leiter, Treppenleiter, Doppelstufenstehleiter, Treppe, Haushaltsleiter, Klapptrittleiter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 97,00*
€ 122,58*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 103,71*
€ 130,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,64*
€ 135,96*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,88*
€ 143,95*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 152,38*
€ 189,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.