Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-95769 Herst.-Nr.: WBCT-150 EAN/GTIN: 6416763083978 |
| | |
|
| | |
| Für die Montage unter dem Tisch. Motor- und Kurbeltische haben eine Kabelwanne als Standard-Ausführung. Masse: T 64 x H 204 mm Weitere Informationen: | | Typ: | WBCT 150 | Breite: | 1375 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, schreibtisch kabelführung, 95769, 95769-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Kabelwanne, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,82* | € 113,41* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,83* | € 121,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,62* | € 122,83* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 125,01* | € 155,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,73* | € 172,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|