Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen mit Stielloch, 500 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95970
Hersteller:
     Sorex
Herst.-Nr.:
     62103175
EAN/GTIN:
     4008710250216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen

Kehrt gleichzeitig feinen und groben Schmutz selbst bei feuchtem Kehrgut.

  • Lieferung ohne Holzstiel, 1400 mm (separat bestellen)
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Aussen; Innen
Farbe:
rot; schwarz
Material:
Holz
Gewicht:
0.6 kg
Breite:
500 mm
Typ:
Besen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
263
15
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,04*
3 Tage
174
1
€ 5,99*
ab € 4,16*
€ 6,16*
2 Tage
263
1
€ 6,95*
ab € 4,26*
€ 6,19*
5 Tage
233
1
€ 8,90*
ab € 4,30*
€ 6,25*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 8,87*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
24021
ab € 3,58*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
25721
ab € 5,01*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
26021
ab € 5,25*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
26721
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.