Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Stirnwandwagen, 1200x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96008
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     1515059
EAN/GTIN:
     4250448500327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Stirnwagen
  • Mit 2 Stirnwänden
  • robuste Konstruktion
  • erleichtert Ihnen die Transportarbeit
  • serienmässig pulverbeschichtet, blau RAL 5010
  • Ladefläche und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF), Buchedekor
  • Stirnwände: 500 mm hoch
  • Ladehöhe: 285 mm
  • Tragfähigkeit: 600 kg


Fahrwerk

  • sehr wendig auch auf engstem Raum
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø je 200 mm, beide Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3
  • geringer Rollwiderstand, wartungsfrei
  • Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
  • Gabelkopf der Lenkrollen mit zweifacher Kugellagerung
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe Ladefläche:
Buche-Dekor
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Wände:
2
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
200 mm
Länge Ladefläche:
1200 mm
Breite Ladefläche:
800 mm
Ausführung Wände:
Holzwerkstoffplatte (MDF)
Aussenlänge:
1370 mm
Ladefläche L x B:
1200 x 800 mm
Material Ladefläche:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
800 mm
Schiebegriffhöhe:
800 mm
Aussenhöhe:
990 mm
Tragkraft:
600 kg
Klappbar:
Nein
Gewicht:
46 kg
Material Gestell:
Stahlblech
Material Rollen:
Vollgummi
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, plattformwagen ral5010, doppelstirnwandwagen, 96008, 96008-SW81, Kastenwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,34*
€ 324,14*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 301,35*
€ 348,24*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 313,72*
€ 361,15*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 320,60*
€ 402,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,16*
€ 411,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,24*
€ 414,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,05*
€ 408,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,27*
€ 388,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,99*
€ 377,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,35*
€ 358,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 46,87*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,68*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 122,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200.1
ab € 13,00*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 56,31*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,65*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,03*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,77*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,93*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.