Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrträger, für Werkstückwagen, L 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96025
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     10-1263
EAN/GTIN:
     4250448503359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltestift
Rohrträger Werkstückwagen
haltestift

Für den mobilen Einsatz. Material stets übersichtlich und griffbereit. Profilstahl-Konstruktion. Fest eingeschweißtes Drahtgitter zur Aufnahme der Träger.
Serienmäßig pulverbeschichtet in Blau (RAL 5010)
Rohrträger

  • Länge 300 mm
  • Rohr ø: 27 mm
  • Tragkraft 25 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Traglast:
25 kg
Farbe Gestell:
blau
Material Gestell:
Profilstahl
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 15,10*
€ 20,52*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 16,54*
€ 22,14*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,22*
€ 41,86*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,39*
€ 45,71*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,13*
€ 51,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.