| |
|
| Artikel-Nr.: 224-96074 Herst.-Nr.: BP-120ESD EAN/GTIN: 6416763084067 |
| | |
|
| | |
| aus Aluminium Breite = für Tischbreite Weitere Informationen: | | ESD (leitfähig): | Ja | System: | TP | Farbe Gestell: | telegrau 1 RAL 7045 | Breite: | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagersichtbox stahlblech, lagersichtbox, treston lagersichtbox, 96074, 96074-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Lagerpacktisch, Systemarbeitsplatz (Werkbank) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,97* | € 121,58* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 96,35* | € 122,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,11* | € 125,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,17* | € 142,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|