Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Kästenprofil BP 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96075
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     BP-150ESD
EAN/GTIN:
     6416763084081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
Kästenprofil
Kästenschiene
treston kästenprofil

aus Aluminium
Breite = für Tischbreite

Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Ja
System:
TP
Gewicht:
3,3 kg
Farbe Gestell:
telegrau 1 RAL 7045
Breite:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: esd arbeitstisch, 96075, 96075-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Lagerpacktisch, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 101,45*
€ 127,30*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,24*
€ 143,87*
Frei Haus
ab € 117,64*
€ 148,11*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.