Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchmaschine Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96356
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19998
EAN/GTIN:
     4030198136003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehteller Stretchmaschine
Stretchmaschine Drehteller
Papierhülse
Pappkern

Diese Stretchmaschine ist ein sehr robustes und daher weitgehend wartungsfreies Gerät, das nicht nur durch sein Design, sondern vor allem auch durch eine ausgereifte und durchdachte, einen automatischen Arbeitsablauf ermöglichende Technik überzeugt. Nachdem die Stretchfolie an der zu umwickelnden Palette befestigt ist, kann der Startknopf betätigt werden und der Wickelvorgang beginnt. Die Palette wird mit dem Kreuzwickelprogramm unter Auf- und Abwärtsbewegungen des Folienschnitts mit Folie umwickelt. Fuss- und Kopfwickelung einstellbar, Höhenabfrage durch Fotozelle.
Wartung und Wartungsverträge auf Anfrage.

  • Drehteller ø 1500 mm
  • max. Palettengewicht: 2000 kg
  • max. Palettengrösse: 800 x 1200 mm
  • max. Palettenhöhe: 2100 mm
  • mit Auffahrrampe
  • Drehtellergeschwindigkeit: 7 Umdrehungen/Minute
  • Sanftanlauf und Auslauf des Drehtellers
  • Fixstop des Drehtellers (Akustisches Signal vor dem Anlauf)
  • Fotozelle zur automatischen Höhenabtastung der Palette
  • Foliendehnung über Handrad einstellbar
  • Kreuzwickelprogramm, Fusswickelzeit 3 Umdrehungen, Folienschlitten fährt automatisch bis zum oberen Palettenende, Kopfwickelzeit 3 Umdrehungen. Nach deren Ablauf wird die Palette in Abwärtsbewegung des Folienschlittens mit Folie weiter umwickelt, bis der Folienschlitten seine Ausgangsstellung erreicht. Danach bleibt der Drehteller in seiner Ausgangsstellung stehen.
  • Einfahröffnung an der Frontseite für den leichten Transport mit dem Stapler
  • einfache Montage des Wickelturmes durch Hochklappen der kompletten Einheit
  • Anschlussleistung: 0,8 KW
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; schwarz
Geeignet für Rollenbreite:
500 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rollenkern, Rollenkerne, Palettenwickelmaschine, Palettenwickler, Stretch-Gerät, Stretchanlage, Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, stretch gerät, 96356, 96356-SW81, Stretchfolie, Folie, Verpackungsfolie, Verpackungsmaterial, Palettenstretchfolie, Stretchfolienabroller
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.296,21*
€ 4.330,77*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.300,60*
€ 4.335,06*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.320,24*
€ 4.354,65*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.387,61*
€ 4.421,69*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4.766,70*
€ 4.798,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.798,98*
€ 5.710,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.789,11*
€ 5.699,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.766,70*
€ 5.672,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.