Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffband, im Spendekarton, 16,0 mm breit, 700 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96534
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30344
EAN/GTIN:
     4030198303443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
  • Eine preisgünstige Alternative, da kein Abroller erforderlich ist
  • Länge 1000 m, Stärke: 0,45 mm, Reissfestigkeit: 120 kg
  • Länge 1200 m, Stärke: 0,63 mm, Reissfestigkeit: 160 kg
  • Länge 700 m, Stärke: 0,63 mm, Reissfestigkeit: 280 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
1
Oberfläche:
rutschhemmend
Bandbreite in mm:
16
Material:
Polypropylen (PP)
Stärke:
0.63 mm
Reissfestigkeit in kg:
280
Gewicht:
3,3 kg
Länge:
700 m | 700 mm
Breite:
16 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,12*
€ 53,70*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,43*
€ 53,71*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,49*
€ 55,36*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,53*
€ 55,53*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 51,36*
€ 65,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
1 Stück enthält 1.200 Meter (ab € 0,0428* pro Meter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,06*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 114,18*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 54,61*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 36,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.