Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen, 800 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96820
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     958823
EAN/GTIN:
     4250448500198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen

Die Ladefläche des Magazinwagens besteht aus stabilem Rohr. Der Magazinwagen ist mit einem Schiebebügel und je 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummibereifung ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Feststeller gemäss EN 1757-3.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
  • Ladefläche (B/L/H): 500 x 800 x 190 mm: Tragkraft: 250 kg, Raddurchmesser 125 mm, Aussenmasse (B/L) 500 x 900 mm, Schiebegriffhöhe: 900 mm, Gewicht 14 kg
  • Ladefläche (B/L/H): 700 x 1000 x 270 mm: Tragkraft: 400 kg, Raddurchmesser 200 mm, Aussenmasse (B/L) 700 x 1120 mm, Schiebegriffhöhe: 990 mm, Gewicht 25 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe Ladefläche:
Buche-Dekor
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Wände:
1
Masse L x B:
800 x 500 mm
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
125 mm
Länge Ladefläche:
800 mm
Rad-ø x B:
125 x 40 mm
Breite Ladefläche:
500 mm
Ausführung Wände:
Stahlrohr
Aussenlänge:
900 mm
Material Ladefläche:
Stahl
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
500 mm
Schiebegriffhöhe:
900 mm
Aussenhöhe:
900 mm
Tragkraft:
250 kg
Klappbar:
Nein
Gewicht:
12 kg
Material Gestell:
Stahl
Material Rollen:
Vollgummi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,57*
€ 175,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 173,06*
€ 209,94*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 150,82*
€ 213,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,84*
€ 223,24*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 217,93*
€ 262,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,94*
€ 249,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,91*
€ 227,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.