Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen, ohne Bordwände, 1200 x 800 mm, Vollgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96876
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     15-05131
EAN/GTIN:
     4250448503861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen

Gefertigt aus stabilem Profilstahl und mehrschichtig wasserfest verleimten Siebdruckplatten. Mit Drehschemellenkung und kugelgelagerten Lenkkränzen. Deichsel mit unfallverhütender Fallsicherung.

  • Ladefläche L x B: 1200 x 800 mm
  • Ladehöhe: 480 mm
  • Tragkraft: 1000 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Transporttyp:
Handpritschenwagen
Bereifung:
2 Rollen an Lenkachse / 2 Rollen feststehend
Ladehöhe:
480 mm
Transportart:
manuell
Radausführung:
Vollgummi
Länge Ladefläche:
1200 mm
Rad-ø x B:
400 x 80 mm
Breite Ladefläche:
800 mm
Radbreite:
80 mm
Reifen:
Vollgummi
Material Ladefläche:
Siebdruckplatte
Bordwände:
Nein
Bauart:
Transport
Traglast:
1000 kg
Ausstattung:
Automatische Feststellbremse
Raddurchmesser:
400 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
480 mm
Gewicht:
92 kg
Breite:
800 mm
Länge:
1400 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen, 96876, 96876-SW81, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,17*
€ 710,77*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 653,58*
€ 730,41*
21 Tage
11
Frei Haus
ab € 717,33*
€ 788,88*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 779,36*
€ 856,97*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 763,31*
€ 886,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,97*
€ 1.019,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,14*
€ 1.008,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,81*
€ 981,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,79*
€ 958,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,36*
€ 927,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-1031
ab € 56,42*
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-1030
ab € 22,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.