Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stapelkarre mit Gleitschutz, klappbare Schaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97147
Hersteller:
     Pozarni sport
Herst.-Nr.:
     30-007-00
EAN/GTIN:
     4250510926802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
  • mit Gleitschutz zum Schutz von Treppen und Ecken
  • grosse klappbare Schaufel (B 280 x T 240 mm)
  • Luftreifen 260/85 mit Stollenprofil
  • Sicherheitsgriffe
  • Tragkraft: bis 200 kg
  • Gewicht: ca. 8,5 kg
  • Holmlänge: 1300 mm
  • Gesamtbreite: ca. 550 mm
Weitere Informationen:
Material Felge:
Kunststoff
Farbe:
Aluminium
Schaufelbreite:
285 mm
Transporttyp:
Stapelkarre
Bereifung:
2 Bockrollen
Transportart:
manuell
Radausführung:
Luftbereifung
Radbreite:
85 mm
Schaufeltiefe:
245 mm
Material:
Aluminium
Bauart:
Transport
Traglast:
200 kg
Ausstattung:
Kunststoffgleitkufen
Raddurchmesser:
260 mm
Einsatzort:
Aussenbereich
Klappbar:
Ja
Höhe:
1315 mm
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, 97147, 97147-SW81, Stuhlwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 194,07*
€ 236,21*
Frei Haus
ab € 235,46*
€ 284,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,21*
€ 281,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,43*
€ 267,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.