Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzaufsatzrahmen, diagonal faltbar, 800 x 1200 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97699
Hersteller:
     Treyer Paletten
Herst.-Nr.:
     4114
EAN/GTIN:
     742832247801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen

diagonal faltbar

  • mit 4 galvanisierten Eckscharnieren
  • Aussenabmessung 800 x 1200 mm


Deckel (separat bestellen)

  • hergestellt aus Vollholz


Die Aufsatzrahmen sind auf Anfrage auch mit ISPM (IPPC)-15-Behandlung lieferbar!

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ausführung:
null
Material:
Holz
Höhe:
400 mm
Gewicht:
19.65 kg
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, palettenaufsatz holz, aufsatzrahmen palette, 97699, 97699-SW81, Holzpalette, Palette, Stapelpalette, Aufsatzrahmen für Paletten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,93*
€ 114,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 126,66*
€ 159,52*
Frei Haus
ab € 154,08*
€ 191,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.