Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 63, 1200x1000x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97764
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     PA-100.019 RAL 5012
EAN/GTIN:
     4035694002067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
  • lackiert
  • 3-fach stapelbar
  • Maschenweite 100 x 100 mm
  • mit V-Ausschnitt zur einfachen Befüllung
  • Tragkraft: 1000 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Ausführung:
null
Masse B x T x H:
1200 x 1000 x 1000 mm
Material:
Stahlblech
Stapelbar:
Ja
Traglast:
null kg
Auflast:
1000 kg
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
24.39 kg
Anzahl Stapelbar:
null Stk
Breite:
1000 mm
Typ:
63
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Paletten Gitteraufsatz, aufsatzrahmen palette, 97764, 97764-SW81, Holzpalette, Palette, Stapelpalette, Aufsatzrahmen für Paletten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,17*
€ 176,44*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 145,87*
€ 177,84*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,66*
€ 186,31*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 153,10*
€ 192,67*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 225,16*
€ 272,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,17*
€ 323,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,35*
€ 321,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,46*
€ 284,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017327
ab € 150,67*
Ähnlich
Cordes
00017325
ab € 135,81*
Ähnlich
Cordes
00017328
ab € 158,58*
Ähnlich
Variofit
pa-100.018-RAL1023
ab € 184,77*
Ähnlich
Variofit
pa-100.019-RAL1023
ab € 193,13*
Ähnlich
Variofit
pa-100.020-RAL1023
ab € 201,90*
Ähnlich
Variofit
pa-100.021-RAL1023
ab € 211,78*
Ähnlich
Variofit
pa-100.018-RAL2000
ab € 185,73*
Ähnlich
Variofit
pa-100.019-RAL2000
ab € 193,24*
Ähnlich
Variofit
pa-100.021-RAL2000
ab € 212,10*
Ähnlich
Variofit
pa-100.018-RAL3000
ab € 186,09*
Ähnlich
Variofit
pa-100.019-RAL3000
ab € 193,83*
Ähnlich
Variofit
pa-100.020-RAL3000
ab € 203,86*
Ähnlich
Variofit
pa-100.021-RAL3000
ab € 211,28*
Ähnlich
Variofit
pa-100.018-RAL1018
ab € 185,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.