Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifentransportkarre, Vollgummi, ø 250 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97783
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     R22-9661
EAN/GTIN:
     4250448509368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre tragkraft 250 kg
reifenkarre

Diese Reifentransportkarre ist aus einer fest verschweissten Stahlkonstruktion aus Stahlrohr gefertigt, in die Rückwand der Sackkarre sind gewölbte Flacheisen eingeschweisst, die den Transport von Reifen ermöglichen. Der Reifentransportwagen ist mit einer extragrossen Schaufel aus Stahlblech und Handgriffen mit Sicherheitsbügel ausgestattet. Ferner besitzt der Wagen Räder mit Kunststofffelge und Rollenlager und wahlweise mit Luft- oder Vollgummibereifung.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
  • Tragkraft: 250 kg
  • Schaufelmasse (B/T): 500 x 400 mm
  • Aussenmasse (B/T/H): 630 x 450 x 1250 mm
  • Vollgummreifen: ø 250 x B 60 mm, Gewicht 20,5 kg
  • Luftreifen: ø 260 x B 85 mm, Gewicht 17,5 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Material Felge:
Kunststoff
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Schaufelbreite:
500 mm
Transporttyp:
Reifenkarre
Bereifung:
2 Bockrollen
Transportart:
manuell
Radausführung:
Vollgummi
Rad-ø x B:
250 x 60 mm
Radbreite:
60 mm
Reifen:
Vollgummi
Schaufeltiefe:
400 mm
Bauart:
Transport
Traglast:
250 kg
Ausstattung:
Sicherheitsgriffe
Raddurchmesser:
250 mm
Einsatzort:
Innenbereich; Innenbereich/Aussenbereich
Klappbar:
Nein
Höhe:
1250 mm
Gewicht:
23.57 kg
Breite:
660 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: 97783, 97783-SW81, Fasskipper, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,95*
€ 252,17*
Lager 224
unbekannt
€ 4,95*
ab € 220,53*
€ 263,71*
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 252,84*
€ 273,42*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 224,20*
€ 307,62*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,58*
€ 316,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,71*
€ 313,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,76*
€ 309,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,72*
€ 287,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,53*
€ 262,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.