Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display-Palette F 36


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98143
Hersteller:
     INKA
Herst.-Nr.:
     61351
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Display-Palette
Displaypalette
Inka-Palette
Inkapalette
  • 1/3 Format, Aussenmass: 400 x 800 mm
  • 6 Füsse
  • 2-seitig unterfahrbar
  • Einfahrbreite x Einfahrhöhe: 570 x 100 mm
  • Tragkraft: 500 kg
  • Eigengewicht: 3 kg
  • 1 VE = 50 Stück


INKA-Paletten - Transport leicht gemacht
Die umweltfreundlichen, aus Holz- und Harnstoffharz angefertigten Paletten haben ein geringes Eigengewicht und sind aufgrund ihrer stabilen Bauweise ideal für den Transport verschiedenster Güter geeignet. Alle Vorteile auf einen Blick:
für einen niedrigen Preis zu erwerben
grosse Platzersparnis dank stapelbarer Form
Tauschgebühren, Mietkosten und Zusatzkosten beim Export in ISPM 15/ NIMF 15 Länder entfallen
bis zu 66% Platzeinsparung im Vergleich zur Euro-Palette
gewährleistet sicheren Halt und flexible Bevorratung
Exportieren erfolgt ohne grossen Aufwand, da INKA-Paletten kein Pflanzengesundheitszeugnis und keine Behandlung durch Begasung oder Hitze benötigen
auf Anfrage ein Gratis-Export-Zertifikat erhältlich
freier Verwendungszweck für In- und Auslandsmärkte
durch leichtes Eigengewicht für den Flugverkehr geeignet
auch in Container-Formaten erhältlich
umweltfreundliches Recyclingprodukt aus Holzspänen und Harnstoffharz hergestellt und biologisch abbaubar

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ausführung:
Gratis-Export-Zertifikat auf Anfrage erhältlich
Fahrbar:
Nein
Recyclebar:
Nein
Traglast statisch:
1500 kg
UIC Vorschrift:
Nein
Oberdeck:
durchbrochen
Traglast dynamisch:
500 kg
Material:
Holz; Harnstoffharz
Einfahrhöhe:
100 mm
Höhe:
130 mm
Nestbar:
Ja
Einfahrbreite:
570 mm
Unterbau:
6 Füsse
Einfahrbar:
2-seitig
Breite:
400 mm
Länge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: inka-paletten, inka palette, 98143, 98143-SW81, Holzpalette, Lagerpalette, Palette, Paletten, Stapelpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 6,1804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 372,65*
€ 443,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 367,44*
€ 437,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 347,92*
€ 414,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 339,92*
€ 404,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 309,02*
€ 367,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.