Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schlauchfolie, 250 lfm., 300 x 0,10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98359
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13782
EAN/GTIN:
     4030198137826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch 400x250 lfm
folienschlauch
  • passend z.B. zu Folienschweissgerät 421MGM-2
  • Stärke: 0,10 mm
  • 250 lfm
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
300 mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
null
Vorgedehnt:
Nein
Durchmesser:
76 mm
Rollenlänge:
250 m
Folienstärke:
100 µ
Typ:
Maschinenstretchfolie
Weitere Suchbegriffe: 98359, 98359-SW81, Strechfolie, Folie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,22*
€ 99,10*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,24*
€ 99,10*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 82,95*
€ 101,10*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,80*
€ 102,86*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 92,37*
€ 112,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.