Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulverfeuerlöscher PD12 GA, 12 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98896
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     21410000
EAN/GTIN:
     4006325106478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher

Modell PD 6 GA
Preiswerter und komfortabler Dauerdruck-Pulverlöscher mit hervorragender Löschleistung für die Brandklassen A, B, C. Leicht zu bedienenen, prüf- und nachfüllbar.
Inhalt: 6 kg
Mit Fussring für höchste Standfestigkeit
inkl. Wandhalter und GS-Zeichen
nach DIN EN3: 34A 183B C=10 LE

Weitere Informationen:
Spritzdauer:
22 s
Farbe:
rot; schwarz
Ausführung:
mit Fussring
Löschmittel:
ABC-Löschschaum
Temperaturfunktionsbereich:
-30°C bis +60°C
Füllmenge:
12 kg
Befestigungsart:
Wandmontage
Tiefe:
202 mm
Schlagknopf:
Nein
Modell:
PD 12 GA
Löschpistole:
Ja
Material:
Stahl; Kunststoff
Spritzweite:
7 m
Löschmittelleistung:
DIN EN3: 34A 183B C DIN_EN-Norm
Einsatzort:
Aussenbereiche, Werkstätten, Schifffahrten, etc.
Höhe:
590 mm
Gewicht:
15 kg
Durchmesser:
170 mm
Breite:
265 mm
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, gloria pulverlöscher 12 kg, pulver-feuerlöscher gloria, pulver feuerlöscher, 98896, 98896-SW81, Handfeuerlöscher (Teile), Wartungssatz (Feuerlöscher)
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,10*
€ 81,24*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 65,22*
€ 82,89*
3 Tage
36
€ 5,99*
ab € 72,47*
€ 92,30*
1 Tag
48
€ 4,99*
ab € 72,44*
€ 92,39*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 98,05*
€ 121,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,81*
Zubehör
Dönges
210822
ab € 25,11*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.