Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Industriebox 470 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Palettenbox 1200x800
Deckel für Palettenbox 1200x800
Deckel für Palettenbox 1200x800
Artikel-Nr.:
     224-99035
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     50
EAN/GTIN:
     4250510903421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter

für Box 470 Liter

  • Masse: L 1200 x B 800 x H 30 mm
  • Gewicht: 2,1 kg


für Box 610 Liter

  • Masse: L 1200 x B 1000 x H 30 mm
  • Gewicht: 2,1 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
für Box 470 Liter
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Aussenlänge:
1200 mm
Aussenbreite:
800 mm
Aussenhöhe:
30 mm
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Material:
Polyethylen (PE)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Leitfähig:
Nein
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,32*
€ 65,83*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,47*
€ 66,12*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,26*
€ 66,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,29*
€ 68,90*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 73,98*
€ 90,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.