Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Hinweisbänder, Hochempfindliche Elektrogeräte, 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-99454
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     DIV 54000-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
  • PVC-Klebeband, bedruckt
  • Masse: 66 m lang, 50 mm breit
  • 6 Rollen = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyvinylchlorid-Folie (PVC-Folie)
Druck:
Hochempfindliche Elektrogeräte
Gesamtstärke:
57 µ
Folienstärke:
28 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, warnband 50mm/66m rot, gefahrenmarkierungsband 5cm, markierband rot, 99454, 99454-SW81, Packbänder, Packband, PKrpackungsband, Paketband, Klebeband, Hinweisband, Flatterband, Absperrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 5,74667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,30*
€ 55,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,96*
€ 54,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,02*
€ 52,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,09*
€ 51,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,75*
€ 48,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,48*
€ 41,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.