Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Stahlbandmaß - 20m, rostfrei, 13mm, mm/-, Ergoline GR. I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Stahlbandmaß - 20m, rostfrei, 13mm, mm/-, Ergoline GR. I
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-309014020BM
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     309014020BM
EAN/GTIN:
     4007368110743
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
stahlbandmaß bmi 20 m
stahlbandmaß 20m
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stahlbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.