Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freund Viktoria Klappschaufel Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-3214351
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     1350504
EAN/GTIN:
     4002408673936
Suchbegriffe:
Freund
Victoria
Schaufel
Winter

Kunststoff-Schaufel mit Klapp-Mechanismus Typ 1350504

Praktische Schaufel aus leichtem Kunststoff mit Klapp-Funktion.

Die Schippe kann mit nur einem Handgriff geklappt werden und ist so äußerst platzsparend zu transportieren oder aufzubewahren.
Ideal geeignet zum Schaufeln von Sand, Schnee oder lockerem Erdboden, für den Winter-Alltag, Camping, Freizeit oder Beruf.

Merkmale

  • Robuste Kunststoff-Schaufel Rot / Schwarz
  • Einfach zu bedienender Klappmechanismus
  • Gesamtlänge 97 cm / Schaufelbreite 23 cm
  • Platzsparender Transport oder Aufbewahrung
  • Individuell einsetzbar zum Schippen von Sand, Schnee, lockerem Boden uvm.
  • Praktisch für unterwegs im Auto, Wohnmobil, Wohnwagen oder Rucksack
  • Für Winter, Camping oder Freizeit, z.B. zum Räumen von Dächern / Einfahrten, Bauen von Rampen zum Snowboarden / Mountainbiken (Shaping), schnell griffbereit im Beruf uvm.

Technische Daten

  • Kunststoff Schaufel
  • Klapp-Mechanismus mit Verriegelung
  • Farbe Rot / SchwarzGesamtlänge 97 cm
  • Länge eingeklappt 50 cm
  • Höhe eingeklappt 13 cm
  • Länge Stiel 70 cm
  • Griffbreite 11 cm
  • Schaufelbreite 23 cm
  • Verpackungsmaße (LxBxH) 51 x 23,5 x 13 cm
  • Eigengewicht 1,2 kg
  • 5 Jahre Garantie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.