Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum LED-Riffelkerze 12V 3er Bl. klar #912333


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellum LED-Riffelkerze 12V, 0,1W, E10 Fassung für 20er Kette 3er Pack
Hellum LED-Riffelkerze 12V, 0,1W, E10 Fassung für 20er Kette 3er Pack
Artikel-Nr.:
     2260-3590590
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     912333
EAN/GTIN:
     4001233912333
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,02*
€ 6,19*
Lager 2260
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 5,07*
€ 6,56*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,07* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 164,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.