Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extra Power Perfect schwarz, 2,75m 38mm #56343-00034-03


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA Extra Power 38mmx2.75m 2,75 m Schwarz 1 Stück(e)
TESA Extra Power 38mmx2.75m 2,75 m Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2260-3936810
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56343-00034-03
EAN/GTIN:
     4042448044150
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
extra Power
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
2,75 Merkmalseinheit 71
Breite:
38,0 mm
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 4,22*
1 Tag
62
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 4,34*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 3,40*
€ 4,35*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 4,73*
Lager 2260
unbekannt
6
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 10,48*
€ 12,72*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 76,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56343-00035
ab € 3,25*
Ähnlich
tesa
56343-00038-03
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.