Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Kurvenschere 18V DJS101RTJ #DJS101RTJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-4427765
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJS101RTJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
Makita Ersatzteile
DJS101RTJ Akku-Kurvenschere 1,0 mm 18 ,V 5 Ah ,

Schlankes Gehäuse für exzellente Handlichkeit Kurvenschere für einfache, saubere Schnitte mit kleinem RadiusAuf unterschiedliche Materialstärke einstellbarer Schneidspalt zur Reduzierung von GratbildungLED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus Doppelschneide verringert die Deformation des Werkstücks

Technische Details:

  • Akkukapazität: 5 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • kleinster Schnittradius: 30 mm
  • Schnittleistung 200/400 N/mm²: 2,5/1,0 mm
  • Schnittleistung 200 N/mm²: 2,5 mm
  • Schnittleistung 400 N/mm²: 1 mm
  • Schnittleistung 600/800 N/mm²: 0,7/- mm
  • Schnittleistung 600 N/mm²: 0,7 mm
  • Schnitte pro Minute: 4300 min-1
  • Breite: 78 mm
  • Hoehe: 118 mm
  • Laenge: 364 mm
  • Gewicht (inkl. Akku): 2,16 kg
  • Gewicht (ohne Akku): 1,42 kg
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
  • Vibration Trennen Metall: 13 m/s²
  • K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel : 71 dB(A)

    Lieferumfang:

  • 1 MAKPAC Gr.2
  • 2 Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah
  • 1 Ladegerät DC18RC
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    5,52 KG
    Größe:
    395x295x165 MM
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 432,17*
    € 466,58*
    15 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 433,56*
    € 466,59*
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 467,90*
    € 500,97*
    13 Tage
    nicht lagernd
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 479,70*
    € 516,77*
    Lager 2260
    7 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 510,83*
    € 546,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2260
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 546,85*
    € 650,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 543,63*
    € 646,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 537,59*
    € 639,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 527,76*
    € 628,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 510,83*
    € 607,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2260
    Versand: Lager 2260
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 4,90*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.