Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Breithobel 110mm 1911BJ Makita #1911BJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-4434253
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     1911BJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
1911BJ Breithobel 110 mm

900-W-Motor 110 mm Hobelbreite Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies FinishHandlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt Große V-Nut für leichtes Anfasen

Technische Details:

  • Leistungsaufnahme: 900 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 16000 min-1
  • Absaugstutzen außen: 60 mm
  • Absaugstutzen innen: 55 mm
  • Absaugstutzen innen/außen: 55/60 mm
  • Breite: 295mm
  • Höhe: 215 mm
  • Länge: 395 mm
  • Gewicht: 4,1 kg
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
  • Schalldruckpegel : 88 dB(A)
  • Hobelbreite: 110 mm
  • Länge der Hobelsohle: 355 mm
  • Spanabnahme stufenlos: 0 - 2 mm

    Lieferumfang:

  • 1 MAKPAC Gr.2
  • 1 ,Hobelmesser HSS 110mm
  • 1 Parallelanschlag
  • 1 Messereinstellehre
  • Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    JP
    Gewicht:
    7,7 KG
    Größe:
    390x295x215 MM
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 336,89*
    € 379,37*
    Frei Haus
    ab € 339,89*
    € 381,79*
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 338,89*
    € 381,86*
    Lager 2260
    unbekannt
    € 4,90*
    ab € 347,93*
    € 388,86*
    20 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 338,33*
    € 389,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2260
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 388,86*
    € 462,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 381,68*
    € 454,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 360,88*
    € 429,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 356,01*
    € 423,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 347,93*
    € 414,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2260
    Versand: Lager 2260
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 4,90*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.