Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Stahlbandmaß - weißlackiert, 13mm, 30m, mm/- Rahmen Basic GR. I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BMI 501314030BF Maßband 30 m Kunststoff Rot
BMI 501314030BF Maßband 30 m Kunststoff Rot
Artikel-Nr.:
     2260-4570050
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     501314030BF
EAN/GTIN:
     4007368068792
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
BMI Stahlbandmaß - weißlackiert, 13mm, 30m, mm/- Rahmen Basic GR. I
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,89 kg
Größe:
326x171x50 MM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
nicht lagernd
11
€ 4,90*
ab € 44,90*
€ 52,72*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 46,79*
€ 62,41*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück ( entspricht € 579,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.