Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Winkel-WW - 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-4570237
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     691060W
EAN/GTIN:
     4007368040910
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
BMI ALUSTAR mit Winkellibelle. Runde Horizontallibelle mit Lupeneffekt. Kantenlose Horizontal-Libelle schafft verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase, auch bei Umschlagmessung! Langlebig durch starke Wandung und stoßdämpfende Gummiendkappen. Lebenslange hohe Messgenauigkeit (0,5 mm/m) durch ultraschallverschweißte Libellen. Umschlagmessung möglich (0,75 mm/m).
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,38 kg
Größe:
600x50x22 MM
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 53,46*
€ 69,83*
Lager 2260
nicht lagernd
31
€ 4,90*
ab € 61,32*
€ 70,17*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück ( entspricht € 2.175,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.