Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI LM-Gliedermaßstab - SCHWARZ, 1m, mm/mm, BMI (96153111)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-4570535
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     961100044S
EAN/GTIN:
     4007368043584
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
BMI 530MFS 1m. Aluminiumgliedermaßstab aus federharter Speziel-Aluminiumlegierung, 1,4 mm stark, Gliederhöhe 14 mm. Schwarz mit silberfarbiger Teilung. Das Teilungsbild ist in die Eloxalschicht eingebettet. Dadurch ist die Teilung extrem abriebfest und unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten oder Ölen. Der Maßstab hat exakt einrastende, verzinkte Stahlfedern. EG-Genauigkeitsklasse II.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,08 kg
Größe:
215x14x14 MM
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,12*
€ 35,14*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,68*
€ 35,40*
Lager 2260
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 35,63*
€ 44,48*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 266,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.