| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2260-4687950 Herst.-Nr.: B-46545-50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der V-PLUS setzt neue Leistungsmaßstäbe Er ist die konsequente Weiterentwicklung des millionenfach bewährten 4 PLUS Hammerbohrers. Die Bohrgeschwindigkeit wurde gegenüber dem 4 PLUS Hammerbohrer um bis zu 12% gesteigert. Auch für Akkubohrhämmer hervorragend geeignet. Der V-PLUS ist damit der überzeugende Hammerbohrer der nächsten Generation. Power Breaker Schneidkanten: „Zerstörungseffekt“ Verursachen Mikro-Risse im zu bohrenden Material sorgen für eine spürbar verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Größere patentierte Armierungsfasen. Vergrößerte Armierungsfase +35% Optimiertes Bohrverhalten bei Armierungstreffern. Wahrscheinlichkeit des Verhakens beim Eisenarmierungstreffer wird erheblich reduziert. Zentrierspitze Punktgenaues Anbohren. Verhindert Verlaufen auf glatten Oberflächen durch eine Spiralgeometrie mit verschlankten und breiten Spiralrücken gekennzeichnet. Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit. Reduzierte Reibung durch schmalere Rückenbreiten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 2,626 KG | Größe: | 170x70x70 MM | Sicherheitshinweis: | www.makita.de |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 84,95* | € 107,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 87,85* | € 108,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2260 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 94,47* | € 116,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 92,38* | € 117,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 81,96* | € 120,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 4,90* |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|