Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Bohrerset SDS-VPLUS 8x210mm B-47472-5 #B-47472-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-4687951
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-47472-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset

Der V-PLUS setzt neue Leistungsmaßstäbe

Er ist die konsequente Weiterentwicklung des millionenfach bewährten 4 PLUS Hammerbohrers. Die Bohrgeschwindigkeit wurde gegenüber dem 4 PLUS Hammerbohrer um bis zu 12% gesteigert. Auch für Akkubohrhämmer hervorragend geeignet. Der V-PLUS ist damit der überzeugende Hammerbohrer der nächsten Generation. Power Breaker Schneidkanten: „Zerstörungseffekt“ Verursachen Mikro-Risse im zu bohrenden Material sorgen für eine spürbar verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Größere patentierte Armierungsfasen. Vergrößerte Armierungsfase +35% Optimiertes Bohrverhalten bei Armierungstreffern. Wahrscheinlichkeit des Verhakens beim Eisenarmierungstreffer wird erheblich reduziert. Zentrierspitze Punktgenaues Anbohren. Verhindert Verlaufen auf glatten Oberflächen durch eine Spiralgeometrie mit verschlankten und breiten Spiralrücken gekennzeichnet. Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit. Reduzierte Reibung durch schmalere Rückenbreiten

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0,34 KG
Größe:
235x35x38 MM
Weitere Suchbegriffe: bohrer set
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 13,85*
€ 19,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,98*
€ 20,59*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,66*
€ 20,88*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,53*
€ 21,06*
Lager 2260
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 19,55*
€ 27,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.