Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tajima Ersatzklinge ROCK HARD 25mm 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA Ersatzklinge ROCK HARD 25mm – 10 Stück, TAJ-20888
TAJIMA Ersatzklinge ROCK HARD 25mm – 10 Stück, TAJ-20888
TAJIMA Ersatzklinge ROCK HARD 25mm – 10 Stück, TAJ-20888
Artikel-Nr.:
     2260-4915184
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     LB65B
EAN/GTIN:
     4975364020888
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Tajima Ersatzklingen ROCK HARD

Der Tajima Vorteil: die perfekte Kombination von Material, Vergütung und Schärfeprozess für optimale Schneide-Ergebnisse.
  • sehr gut geeignet für Sperrholz, Pappe, Leder und Trockenbau
  • gut geeignet für Bauholz, Tapete, Folie, Bodenbelag und Dichtungsmasse

Technische Details

  • 25 mm
  • 10 Stück in Softcase mit SB-Karte

Lieferumfang

  • 10 x Tajima Ersatzklingen ROCK HARD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0,2 KG
Größe:
145x35x15 MM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 4,50*
ab € 6,63*
€ 9,92*
Lager 2260
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,61*
€ 10,14*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.