Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS Hydraulischer Abzieher 10 t (mit Hydraulikspindel, Verlängerungen, Kopfstücke, Abzieharme) 7729


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7729 Satz Hydraulische Abzieher 10t 25 teilig
BGS 7729 Satz Hydraulische Abzieher 10t 25 teilig
BGS 7729 Satz Hydraulische Abzieher 10t 25 teilig
BGS 7729 Satz Hydraulische Abzieher 10t 25 teilig
BGS 7729 Satz Hydraulische Abzieher 10t 25 teilig
Artikel-Nr.:
     2260-4933075
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7729
EAN/GTIN:
     4026947077291
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Hydraulischer Radnaben-Abzieher

  • einfache Anwendung
  • Inklusive Hydraulikspindel, Verlängerungen und verschiedene Kopfstücke und Abzieharme

Technische Details

  • max. Abziehbreite: 240 mm bei 100 mm Abzieharmlänge / 280 mm bei 150 mm Abzieharmlänge / 300 mm bei 200 mm Abzieharmlänge
  • Spannweite (A) min. / max. in mm: min. 14 mm / max. 62 mm
  • Abziehbolzen-Aufnahmegewinde (B): 5/8" x 18 UNF
  • Spannbolzen-Abstand (C) in mm: 111 mm
  • Spannbolzen-Gewinde (D): 5/8" x 18 UNF
  • Abziehbolzen-Abstand (E) min. / max. in mm: min. 64 mm / max. 210 mm
  • Gewicht: 17 kg

Lieferumfang

  • Hydraulikspindel 10 t
  • 2 Verlängerungen
  • je ein Kopfstück für 2-armige und 3-armige Abzieher
  • je 3 Abzieharme in 100, 150 und 200 mm Länge

Über das Unternehmen…

… Die Firma BGS technic KG ist ein traditionelles, inhabergeführtes Familienunternehmen und bietet seit über 45 Jahren eine stetig wachsende Auswahl an Hand- und Spezialwerkzeugen an. Das hochwertige Werkzeug ist für Profis als auch für Hobby-Handwerker geeignet

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Hydraulischer Abzieher | 10 t
Maße (LxBxH):
635x330x330 MM
Gewicht:
17 KG
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Duschabzieher, Fliesenabzieher, Glasabzieher, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, Radmutternabdeckung, Radmutternkappen, Radschraubenabdeckung, Radschraubenkappen, abziehersatz bgs, lager montagewerkzeug, abzieher 2-armig, dusche, auto, boden, fenster, bad, cm, silikon, fahrrad, vw, gummilippe, lager, gedore, unger, satz, klein, scheibenwischer, abziehersatz, radschraubenkappen, edelstahl, hazet, gummi, leifheit, spurstangenkopf, kukko, kurbel, shimano, zündspulen, kugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 219,94*
€ 246,57*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 215,07*
€ 256,43*
4 Tage
198
1
Frei Haus
ab € 215,08*
€ 256,43*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 246,57*
€ 293,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,22*
€ 282,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 1.479,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
70028
ab € 28,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.