Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEFA Briefkasten Ruby 864 (Farbe weiß, Postkasten mit Sicherheitsschloss, Größe 450x350x150 mm) 864010DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-5943541
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     864010DE
EAN/GTIN:
     5701867024318
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten renz
briefkasten

MEFA Briefkasten Ruby

  • Geräumiger Standardbriefkasten im stilsicherem Design
  • Briefkasten in ovaler Form
  • Große Einwurfklappe für den Posteinwurf, die Postentnahme erfolgt klassisch über die Kipptür

Technische Details:

  • Farbe: Verkehrsweiß - RAL 9016
  • Dimensionen: H: 450 X B: 350 X T: 150
  • Posteinwurf: 34x320 mm
  • Postkapazität: 16 L
  • Materialien: pulverbeschichteter verzinkter Stahl, verzinkter Stahl
  • Schloss: MEFA Sicherheitsschloss

Lieferumfang

  • Briefkasten mit Schloss

Renz – MEFA

Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und ist bekannt für die Brief- und Paketbriefkästen in hochwertigem stilvollem Design mit Fokus auf Sicherheit und Funktionalität.

Weitere Informationen:
Länge:
16,8 cm
Breite (des Artikels ohne Verpackung):
35,5 cm
Höhe (des Artikels ohne Verpackung):
46,5 cm
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Wandbriefkasten, Briefkastenständer, Briefkastenklappe, Briefkastensysteme, Briefkastenhalterung, Briefkasteneinwurf, Briefkastenschloss, Zeitungsbox, Paketbriefkasten, Paketbox, Mailbox, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Briefkasten-Anlage, Zubehör Briefkasten, Ersatzteile Briefkasten, Standbriefkasten, Briefkasten Mauerdurchwurf, Schloß, Mauerdurchwurf Briefkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.