Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEFA Briefkasten Vals 101 mit Namensschild (Farbe weiß, Postkasten mit Schloss, Größe 310x385x137 mm) 101010DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-5943565
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     101010DE
EAN/GTIN:
     5701867029573
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss

MEFA Briefkasten Vals 101

  • Der Briefkasten Vals überzeugt mit seinem klassischen Design und der hervorragenden Qualität
  • Der MEFA Briefkasten Besteht aus verzinktem pulverbeschichtetem Stahl
  • Die Front ist mit einem robusten MEFA Sicherheitsschloss und einem Namensschild ausgestattet
  • Der Briefeinwurf befindet sich vorne und die Postentnahme erfolgt über die vordere Kipptür

Technische Details:

  • Farbe: Verkehrsweiß - RAL 9016
  • Dimensionen: H: 310 X B: 385 X T: 137 mm
  • Posteinwurf: 32x365 mm
  • Postkapazität: 16 L
  • Materialien: verzinkter pulverbeschichteter Stahl
  • Schloss: Sicherheitsschloss

Lieferumfang

  • Briefkasten und Schloss

Renz – MEFA

Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und ist bekannt für die Brief- und Paketbriefkästen in hochwertigem stilvollem Design mit Fokus auf Sicherheit und Funktionalität.

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite (des Artikels ohne Verpackung):
38 cm
Höhe (des Artikels ohne Verpackung):
32 cm
Farbe:
weiß
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: briefkasten renz, briefkasten, Wandbriefkasten, Briefkastenständer, Briefkastenklappe, Briefkastensysteme, Briefkastenhalterung, Briefkasteneinwurf, Zeitungsbox, Paketbriefkasten, Paketbox, Mailbox, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Briefkasten-Anlage, Zubehör Briefkasten, Ersatzteile Briefkasten, Standbriefkasten, Briefkasten Mauerdurchwurf, Schloß, Mauerdurchwurf Briefkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.