Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEFA Briefkasten-Säule 72 (Größe 75x315x1120 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-5943583
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     P72000
EAN/GTIN:
     5701867072005
Suchbegriffe:
Wandbriefkasten
Briefkastenständer
Briefkastenklappe
Briefkastensysteme

MEFA Säule 72 – P72000

  • Säule passend für Desingerbriefkästen
  • Der schmale schlichte Säule passt am besten zu MEFA Designerbriefkästen, aber auch alle anderen Kästen können daran montiert werden
  • Einfach mit unserem System „MEFA Easy Mounting“ montieren oder den Ständer klassisch einbetonieren

Technische Details

  • Maße (HxBxT): 1100 x 205 x 44 mm
  • Farbe: Verkehrsweiß glänzend 9016

Lieferumfang

  • 1x Säule für Briefasten

Renz – MEFA

Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und ist bekannt für die Brief- und Paketbriefkästen in hochwertigem stilvollem Design mit Fokus auf Sicherheit und Funktionalität.

Weitere Informationen:
Länge:
7,5 cm
Breite (des Artikels ohne Verpackung):
31 cm
Höhe (des Artikels ohne Verpackung):
110 cm
Farbe:
weiß
Ursprungsland:
Polen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.