Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEFA Briefkasten Amber (400) (Größe 230x385x580 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-5943655
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     400900M
EAN/GTIN:
     5701867012759
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten renz
briefkasten

Klassischer extra großer Briefkasten in dänischem Design

  • Besonders volumiger Briefkasten in typisch dänischem Design mit integriertem Regenschutzüberstand.
  • Große Einwurfklappe für den Posteinwurf
  • Die Postentnahme erfolgt über die Kipptür mit Öffnungsbegrenzern.
  • Besonders attraktiv mit dem eleganten MEFA Gestell Nr. 28.

Technische Details:

  • Dimensionen: H: 555 x B: 380 x T: 210 mm
  • Posteinwurf: H: 35 x B: 320 mm
  • Postkapazität: 25 l
  • Material: verzinkter Stahl
  • Farbe: verzinkter Stahl
  • Schloss: MEFA Sicherheitsschloss

Lieferumfang:

  • Briefkasten mit Schloss

Renz – MEFA

Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und ist bekannt für die Brief- und Paketbriefkästen in hochwertigem stilvollem Design mit Fokus auf Sicherheit und Funktionalität.

Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite (des Artikels ohne Verpackung):
37,5 cm
Höhe (des Artikels ohne Verpackung):
55,5 cm
Farbe:
verzinkt
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: briefkasten verzinkt, Wandbriefkasten, Briefkastenständer, Briefkastenklappe, Briefkastensysteme, Briefkastenhalterung, Briefkasteneinwurf, Briefkastenschloss, Zeitungsbox, Paketbriefkasten, Paketbox, Mailbox, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Briefkasten-Anlage, Zubehör Briefkasten, Ersatzteile Briefkasten, Standbriefkasten, Briefkasten Mauerdurchwurf, Schloß, Mauerdurchwurf Briefkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,50*
€ 342,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,04*
€ 320,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.