Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hörmann Homematic IP Gateway inkl. HCP Adapter (zur Steuerung von Garagentor-Antrieben über Homematic IP Smart Homa System, inkl. Anschlussleitung, 51×47,5×16 mm) 4511626


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-728205
Hersteller:
     Hörmann
Herst.-Nr.:
     4511626
EAN/GTIN:
     4005954152627
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
SmartHome Gateway
anschlussleitung

Hörmann Homematic IP-Gateway

  • Gateway zur Steuerung von Hörmann Antrieben über das Homematic IP SmartHome-System mit 10 cm Anschlussleitung, mit Systemstecker
  • Gehäuse: Kunststoff
  • Schutzart: nur für trockene Räume
  • Temperaturbereich: –20 °C bis +60 °C
  • Betriebsspannung: 24 V DC
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Maße (B × H × T): 51 × 47,5 × 16 mm
  • Verwaltung über Homematic IP App (iOS, Android) und Homematic WebUI
  • Systemvoraussetzungen: Homematic IP Access Point mit Bedienung per Smartphone: Android-Geräte ab Version 5.0 oder höher, IOS-Geräte ab Version 9.3 oder höher Homematic Zentrale CCU2 / 3 mit Bedienung über Homematic WebUI, Web-Interface (aktuellste Version); Internet Explorer, Safari, Google Chrome oder Mozilla Firefox

Kompatibel mit

  • SupraMatic E / P 3 (ab Index Ci)
  • SupraMatic HT
  • SupraMatic / ProMatic, Serie 4 (HCP-Adapter erforderlich)
  • RotaMatic / P / PL (ab 09/2010)
  • VersaMatic / P
  • LineaMatic / H / P (ab 10/2009)

Home App

  • einfache Bedienung von Garagen- und Einfahrtstorantrieben über Homematic IP Access Point oder Homematic Zentrale CCU2/ CCU3 einzeln oder automatisiert einfache Gruppierung nach Produkten und Räumen
  • kostenloser Download im App StoreSM oder bei Google Play

Lieferumfang

  • 1 Hörmann Homematic IP-Gateway inkl. HCP Adapter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Größe:
125x115x50 MM
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: SmartHome, Steuerung, Garagentorsteuerung, Toröffner, Türöffner, Gateway
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.