Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Sitz Magnum manhattan mit Deckel und Festscharnier (B33)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRESSALIT WC-Sitz MAGNUM 104 mit Festscharnier B 33, manhattan
PRESSALIT WC-Sitz MAGNUM 104 mit Festscharnier B 33, manhattan
Artikel-Nr.:
     2260-8044058
Hersteller:
     Pressalit
Herst.-Nr.:
     104052-B33999
EAN/GTIN:
     5708590024110
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

Pressalit Magnum 104

Standard-WC-Sitz mit Festscharnieren aus Edelstahl

Pressalit Magnum wurde speziell für das gleichnamige Sanitärprogramm von Villeroy & Boch entwickelt.

Beschreibung

    PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel. Modell "Magnum". Art. Nr. 104 aus durchgefärbtem Duroplast mit B33 Festscharnieren aus V2A-Edelstahl

  • Scharnierabstand: 155 mm
  • Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
  • für V&B Magnum Keramik

Materialen

    WC-SITZ:
    Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz. zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien. Pigmenten. Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0.03% freies Formaldehyd. nach dem Aushärten noch weniger.

    PUFFER:
    EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

    FAHNEN:
    Edelstahl (V2A) Typ W. Nr. 1.4301/M gemäß DIN 17441/85. Zusammensetzung: Chrom (Cr) 17-19%. Nickel (Ni) 8-11%. Kohlenstoff <0.05%. Molybdän. Mangan. Silizium. Schwefel. Titan.

    SCHARNIERE/MONTAGE:
    Edelstahl (V2A) Typ W. Nr. 1.4301/M gemäß DIN 17441/85. Zusammensetzung: Chrom (Cr) 17-19%. Nickel (Ni) 8-11%. Kohlenstoff <0.05%. Molybdän. Mangan. Silizium. Schwefel. Titan.

Produkt passen

  • Villeroy & Boch/ O.Novo (Oval)
  • LAUFEN CZ s. r. o./ Lyra Plus
  • PURA Bathrooms/ Pura Ivo Compact
  • Sphinx Sanitair BV/ Sphinx 280
  • Laufen AG/ Pro Compact

Reinigung

    Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher. dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen. scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf. dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind. bis das Reinigungsmittel weggespült ist.

Technische Details:

  • Farbe: Manhattan
  • Form: D-shaped
  • Ausführungsart: Wrap-over
  • Montage: Von unten
  • Scharniervariante: B33
  • Maximale Belastbarkeit: Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
  • Designer: Frog Design
  • Design Jahr: 1987
  • Gewicht (kg): 3.149
  • Maße pro Stück (eingepackt): 494x390x72 mm
Weitere Informationen:
Sicherheitshinweis:
www.pressalit.com
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Scharniersatz WC, klobrille, WC.Sitz, Wcsitz, Toilette, Decke, Soft, Close, Softclose, Take, Off, Takeoff, Brille, Klo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 88,70*
€ 112,64*
Lager 2260
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 89,58*
€ 113,47*
16 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 114,52*
€ 142,84*
€ 5,95*
ab € 119,83*
€ 149,27*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.