Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Kosmetikspiegel rund, Badspiegel, mit Gelenkarm, 3-fach und 7-fach vergrößert, Spiegel beidseitig – 109500117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-8191710
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     109500117
EAN/GTIN:
     4018445109598
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
kosmetikspiegel led 7-fach

Hochwertiger Badspiegel zum Schminken und Rasieren

  • Der schicke Badspiegel ist die ideale Ergänzung für Ihr Badezimmer
  • Durch die 3- bzw. 7-fache Vergrößerung ist der Spiegel optimal zum Schminken oder Rasieren geeignet
  • Der praktische Flexarm ermöglicht ein einfaches bewegen des Spiegels, sodass dieser für alle Bedürfnisse eingestellt werden kann
  • Der Rahmen und die Halterung bestehen aus hochwertigem verchromtem Metall, welches ideal mit den Badaccessoires von Emco harmoniert
  • Der Spiegel ist für die Wandmontage vorgesehen

Technische Details

  • Farbe: Chrom
  • beidseitig verspiegelt
  • 3- bzw. 7-fach vergrößert
  • Maße: Durchmesser Spiegel: 202 mm / Höhe: 244 mm / Länge: 304 mm

Lieferumfang

  • 1x Kosmetikspiegel

Emco Badausstattungen…

… emco Bad ist Hersteller von hochwertig und erstklassigen Sanitär-Accessoires und Bad-Einrichtungen im Premiumsegment. Dabei stehen Funktionalität und exklusives Design im Fokus. Das Produktsortiment umfasst Accessoires, Spiegelschränke, Funktionsmodule, Licht- und Kosmetikspiegel sowie Waschtische und Waschplatzlösungen.
Seit über 60 Jahren wird am Standort Lingen entwickelt und produziert. Hierbei entstehen Badausstattungen, mit denen Menschen weltweit ihr Bad entsprechend ihrem persönlichen Geschmack und Vorstellungen gestalten können.

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 158,15*
€ 189,50*
Lager 2260
unbekannt
€ 4,90*
ab € 160,53*
€ 192,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,85*
€ 194,34*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,44*
€ 195,53*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 159,46*
€ 196,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.