Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Asis 300 Unterputz Badschrank, Einbauschrank für Badezimmer und WC, Farbe Chrom/Glas optiwhite - 977027863


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-8291168
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     977027863
EAN/GTIN:
     4018445092159
Suchbegriffe:
Unterputz-Schrank

Platzsparender Badschrank

  • Dank der fast flächenbündigen Montage in der Mauer ist dieser Schrank optimal für kleinere Bäder oder WCs geeignet
  • Der Einbauschrank hat eine Umrandung aus Chrom und wirkt mit der Glasfront in optiwhite besonders edel und elegant
  • Der Schrank ist im Inneren mit zwei Aluminium-Ablagen ausgestattet und bietet somit viel Stauraum für Pflegeprodukte und vieles mehr
  • Dank der modernen push-to-open Technologie lässt sich der Einbau-Schrank ganz einfach öffnen und schließen

Technische Details

  • Front: Glas optiwhite
  • Rahmen: Chrom
  • Breite: 314 mm / Höhe: 964 mm / Tiefe: 153 mm

Lieferumfang

  • 1x Unterputzschrank

Emco Badausstattungen…

… emco Bad ist Hersteller von hochwertig und erstklassigen Sanitär-Accessoires und Bad-Einrichtungen im Premiumsegment. Dabei stehen Funktionalität und exklusives Design im Fokus. Das Produktsortiment umfasst Accessoires, Spiegelschränke, Funktionsmodule, Licht- und Kosmetikspiegel sowie Waschtische und Waschplatzlösungen.
Seit über 60 Jahren wird am Standort Lingen entwickelt und produziert. Hierbei entstehen Badausstattungen, mit denen Menschen weltweit ihr Bad entsprechend ihrem persönlichen Geschmack und Vorstellungen gestalten können.

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
unbekannt
€ 4,90*
ab € 480,95*
€ 566,85*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 517,56*
€ 625,1205*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,61*
€ 633,77*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 539,61*
€ 634,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,63*
€ 636,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,85*
€ 674,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,58*
€ 670,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,32*
€ 637,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,82*
€ 617,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,95*
€ 572,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
977027563
ab € 470,38*
Ähnlich
EMCO Bad
977027963
ab € 519,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.