Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECE drainline Fliesenmulde plate II 900 mm Edelstahl, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECE drainline Fliesenmulde plate II 900 mm Edelstahl, gerade
Artikel-Nr.:
     2260-9452212
Hersteller:
     TECE
Herst.-Nr.:
     600972
EAN/GTIN:
     4027255040540
Suchbegriffe:
Duschrinne
duschrinne tece
duschrinne

TECEdrainline Fließenmulde plate II

  • Fliesenmulde für TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in den Rinnenkörper
  • aus poliertem Edelstahl
  • belastbar nach Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg
  • zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit elastischem Kleber z. B. Silikonoder Epoxidharzkleber
  • Kleber auf Fliesenverträglichkeit prüfen!

Technische Details

  • Material: aus poliertem Edelstahl
  • Nennlänge: 900 mm
  • Höhe 22 mm
  • Breite: 52 mm

Lieferumfang

  • 1x Duschrinne

Über Tece…

Seit über 30 Jahren ist Tece als unabhängiges Familienunternehmen nah an Menschen und Märkten. Die Neugier für die Welt ihrer Kunden führt zu durchdachten Produkten und Services und wird auch weiterhin der Antrieb für Innovation sein.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
unbekannt
€ 4,90*
ab € 136,89*
€ 171,48*
€ 5,95*
ab € 153,06*
€ 191,01*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.